Brocas
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
Taladrar
Brocas
3G490723
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
Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 9.75mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3G490723
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
133
Taladro de diámetro (mm)
9.75
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Model
A100
Type
5968001; 86008582
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3G490723
EAN
7320760002605
UBB
500631160867
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1009.75