text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 9.70mm


Artículo No. 6G670384
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 133
Taladro de diámetro (mm) 9.7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5967996; 86008581

Números de artículo

Artículo No. 6G670384
EAN 7320760002599
UBB 500631159489
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1009.7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.