Brocas
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
Taladrar
Brocas
9X864013
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
Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 9.60mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9X864013
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
133
Taladro de diámetro (mm)
9.6
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A100
Type
5967993; 86008580
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9X864013
EAN
7320760002582
UBB
500631157087
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1009.6