text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 9.50mm


Artículo No. 4E781360
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 9.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5967988; 86008579

Números de artículo

Artículo No. 4E781360
EAN 7320760002575
UBB 500631153441
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1009.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.