text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 9.40mm


Artículo No. 7A632266
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 9.4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5967985; 86008578

Números de artículo

Artículo No. 7A632266
EAN 7320760002568
UBB 500631151049
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1009.4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.