text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 9/32In


Artículo No. 2H688230
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5968012; 86008586

Números de artículo

Artículo No. 2H688230
EAN 7320760002643
UBB 500631269031
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1009/32
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.