text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 9.20mm


Artículo No. 9S772680
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 9.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5967976; 86008575

Números de artículo

Artículo No. 9S772680
EAN 7320760002537
UBB 500631145603
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1009.2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.