text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 9.00mm


Položka č. 8E327341
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A100
Type 5967970; 86008573

Čísla materiálu

Položka č. 8E327341
EAN 7320760002513
UBB 500631275053
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1009.0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.