text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 8.90mm


Artículo No. 3J102622
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 8.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5967967; 86008572

Números de artículo

Artículo No. 3J102622
EAN 7320760002506
UBB 500631135620
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1008.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.