Brocas
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
Taladrar
Brocas
6K231841
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
Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 8.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6K231841
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
75
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
117
Taladro de diámetro (mm)
8.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
75
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A100
Type
5967950; 86008567
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6K231841
EAN
7320760002452
UBB
500631123667
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1008.5