text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 8.20mm


Artículo No. 9L569817
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 8.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A100
Type 5967932; 86008563

Números de artículo

Artículo No. 9L569817
EAN 7320760002414
UBB 500631115093
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1008.2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.