text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 8.00mm


Artículo No. 1X463736
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 8
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Código de producto 8207506000
Model A100
Type 5968105; 86008561

Números de artículo

Artículo No. 1X463736
EAN 7320760002391
UBB 500631139689
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1008.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.