text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 7.90mm


Artículo No. 7Z356549
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Taladro de diámetro (mm) 7.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A100
Type 5968081; 86008557

Números de artículo

Artículo No. 7Z356549
EAN 7320760002353
UBB 500631096285
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1007.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.