text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 7/64In


Artículo No. 7S759607
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 33
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 61
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 33
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5968101; 86008560

Números de artículo

Artículo No. 7S759607
EAN 7320760002384
UBB 500631103453
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1007/64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.