text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 7.30mm


Artículo No. 0G061144
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 7.3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966821; 86008550

Números de artículo

Artículo No. 0G061144
EAN 7320760002285
UBB 500631079869
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1007.3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.