text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 7/16In


Artículo No. 2L848311
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 142
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A100
Type 5968091; 86008558

Números de artículo

Artículo No. 2L848311
EAN 7320760002360
UBB 500631098679
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1007/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.