text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 6.90mm


Artículo No. 8X838182
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 6.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966804; 86008545

Números de artículo

Artículo No. 8X838182
EAN 7320760002230
UBB 500631065256
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1006.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.