text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 6.75mm


Artículo No. 4Q274294
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 6.75
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966798; 86008543

Números de artículo

Artículo No. 4Q274294
EAN 7320760002216
UBB 500631060463
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1006.75
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.