Brocas
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
Taladrar
Brocas
8K982089
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
Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 6.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8K982089
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
63
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
101
Taladro de diámetro (mm)
6.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
63
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A100
Type
5966786; 86008540
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8K982089
EAN
7320760002186
UBB
500631052619
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1006.5