text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 6.25mm


Artículo No. 9X978999
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 101
Taladro de diámetro (mm) 6.25
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966777; 86008537

Números de artículo

Artículo No. 9X978999
EAN 7320760002155
UBB 500631046298
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1006.25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.