text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 6.20mm


Artículo No. 2U811919
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 101
Taladro de diámetro (mm) 6.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966775; 86008536

Números de artículo

Artículo No. 2U811919
EAN 7320760002148
UBB 500631044889
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1006.2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.