text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 5.90mm


Artículo No. 1O839819
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 93
Taladro de diámetro (mm) 5.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966748; 86008529

Números de artículo

Artículo No. 1O839819
EAN 7320760002070
UBB 500631021283
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1005.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.