text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 5/64In


Artículo No. 9U399550
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 49
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966763; 86008532

Números de artículo

Artículo No. 9U399550
EAN 7320760002100
UBB 500631029617
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1005/64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.