text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 5.40mm


Artículo No. 2F207998
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 93
Taladro de diámetro (mm) 5.4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966721; 86008523

Números de artículo

Artículo No. 2F207998
EAN 7320760002018
UBB 500631007001
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1005.4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.