Brocas
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
Taladrar
Brocas
4A861336
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
Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 4.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4A861336
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
43
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
75
Taladro de diámetro (mm)
4
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
43
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A100
Type
5966715; 86008504
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4A861336
EAN
7320760001820
UBB
500630995149
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1004.0