Brocas
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
Taladrar
Brocas
6Q083335
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
Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 3.40mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6Q083335
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
39
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
70
Taladro de diámetro (mm)
3.4
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
39
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Model
A100
Type
5967020; 86008488
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Q083335
EAN
7320760001660
UBB
500630810744
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A1003.4