text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 25/64In


Artículo No. 4Q821202
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 133
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966990; 86008479

Números de artículo

Artículo No. 4Q821202
EAN 7320760001578
UBB 500630779162
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10025/64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.