text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 23/64In


Artículo No. 7I571125
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966986; 86008478

Números de artículo

Artículo No. 7I571125
EAN 7320760001561
UBB 500630770310
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10023/64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.