text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 21/64In


Artículo No. 8C156871
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 117
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966982; 86008477

Números de artículo

Artículo No. 8C156871
EAN 7320760001554
UBB 500630760741
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10021/64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.