text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 20.00mm


Artículo No. 2M873835
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 140
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 205
Taladro de diámetro (mm) 20
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 140
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966974; 86008475

Números de artículo

Artículo No. 2M873835
EAN 7320760001530
UBB 500630756392
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10020.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.