text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 2.90mm


Artículo No. 6W697211
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 33
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 61
Taladro de diámetro (mm) 2.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 33
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966965; 86008473

Números de artículo

Artículo No. 6W697211
EAN 7320760001516
UBB 500630751344
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1002.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.