text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 2.05mm


Artículo No. 6N344330
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 49
Taladro de diámetro (mm) 2.05
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 24
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5967030; 86008456

Números de artículo

Artículo No. 6N344330
EAN 7320760001349
UBB 500630781127
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1002.05
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.