text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 18.00mm


Artículo No. 9U449943
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 130
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 191
Taladro de diámetro (mm) 18
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 130
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5967408; 86008449

Números de artículo

Artículo No. 9U449943
EAN 7320760001271
UBB 500630714714
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10018.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.