text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 16.50mm


Artículo No. 6I130289
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 125
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 184
Taladro de diámetro (mm) 16.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 125
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5967395; 86008444

Números de artículo

Artículo No. 6I130289
EAN 7320760001202
UBB 500630696168
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10016.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.