text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 15.75mm


Artículo No. 8O068585
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 120
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 178
Taladro de diámetro (mm) 15.75
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 120
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5967385; 86008440

Números de artículo

Artículo No. 8O068585
EAN 7320760001165
UBB 500630684511
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10015.75
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.