text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 15.25mm


Artículo No. 4K263934
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 120
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 178
Taladro de diámetro (mm) 15.25
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 120
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5967381; 86008438

Números de artículo

Artículo No. 4K263934
EAN 7320760001141
UBB 500630679909
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10015.25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.