text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 15.00mm


Artículo No. 9W632458
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 169
Taladro de diámetro (mm) 15
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5967379; 86008437

Números de artículo

Artículo No. 9W632458
EAN 7320760001134
UBB 500630691946
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10015.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.