text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 13.75mm


Artículo No. 2U867995
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 160
Taladro de diámetro (mm) 13.75
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5967359; 86008428

Números de artículo

Artículo No. 2U867995
EAN 7320760001028
UBB 500630556727
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10013.75
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.