text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 13.60mm


Artículo No. 5S296617
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 160
Taladro de diámetro (mm) 13.6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5967355; 86008426

Números de artículo

Artículo No. 5S296617
EAN 7320760001004
UBB 500630555570
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10013.6
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.