text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 13.20mm


Artículo No. 6R619768
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 13.2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5967341; 86008421

Números de artículo

Artículo No. 6R619768
EAN 7320760000953
UBB 500630550373
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10013.2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.