text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 13.00mm


Artículo No. 5A753910
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 13
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5967334; 86008419

Números de artículo

Artículo No. 5A753910
EAN 7320760000939
UBB 500630665700
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10013.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.