text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 12.50mm


Artículo No. 5P610604
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 12.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5967310; 86008413

Números de artículo

Artículo No. 5P610604
EAN 7320760000878
UBB 500630538758
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10012.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.