text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 12.30mm


Artículo No. 0Y770086
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 12.3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5967445; 86008411

Números de artículo

Artículo No. 0Y770086
EAN 7320760000854
UBB 500630536513
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10012.3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.