text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 11.90mm


Artículo No. 3X003219
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 11.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5967300; 86008403

Números de artículo

Artículo No. 3X003219
EAN 7320760000755
UBB 500630520913
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10011.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.