text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 11.70mm


Artículo No. 3K655967
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 142
Taladro de diámetro (mm) 11.7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966665; 86008400

Números de artículo

Artículo No. 3K655967
EAN 7320760000724
UBB 500630517133
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10011.7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.