text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 11.25mm


Artículo No. 1R242716
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 142
Taladro de diámetro (mm) 11.25
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966644; 86008395

Números de artículo

Artículo No. 1R242716
EAN 7320760000670
UBB 500630508975
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10011.25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.