text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 10.80mm


Artículo No. 2Y325982
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 142
Taladro de diámetro (mm) 10.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966630; 86008390

Números de artículo

Artículo No. 2Y325982
EAN 7320760000625
UBB 500630498995
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10010.8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.