text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 10.70mm


Artículo No. 2W711111
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 142
Taladro de diámetro (mm) 10.7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A100
Type 5966626; 86008388

Números de artículo

Artículo No. 2W711111
EAN 7320760000601
UBB 500630497336
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A10010.7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.