Brocas
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
Taladrar
Brocas
1C726452
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
Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 10.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1C726452
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
133
Taladro de diámetro (mm)
10.5
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A100
Type
5966622; 86008386
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1C726452
EAN
7320760000588
UBB
500630492386
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A10010.5