Brocas
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
Taladrar
Brocas
1J527962
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
Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 10.10mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1J527962
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
133
Taladro de diámetro (mm)
10.1
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Model
A100
Type
5966611; 86008381
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1J527962
EAN
7320760000533
UBB
500630484383
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A10010.1